7Q210070
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
High-pressure cleaner Core 130-6 PowerControl - PCA 462 l/h 130 bar 1.5 kW NILFISK
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7Q210070
Šířka
290
Výška
717
Délka kabelu (m)
6
Výkon motoru
1.5
Typ pohonu
Elektrický
Délka (mm)
300
Max. přívodní teplota (°C)
40
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
290
Výška
717
Délka kabelu (m)
6
Výkon motoru
1.5
Typ pohonu
Elektrický
Délka (mm)
300
Max. přívodní teplota (°C)
40
Připojovací napětí (V)
230
Frekvence
50 Hz
S nádobou na čisticí prostředek
Ne
Max. provozní tlak
130
Max. kapacita (l/min)
462
Mobilní
Ne
Značka
Nilfisk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7Q210070
EAN
5715492223671
UBB
500583207351
UNSPSC
47121805
Výrobní číslo položky
4000897279