Upínací svorky
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
Svorky a trakční převodovky
Svorky
Upínací svorky
7S839393
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
High-performance clamp set SLV/GSV clamping width 3000 mm radius 140 mm toggle B
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7S839393
Rozsah upínání (mm)
3000 - 3000
Délka čelistí (mm)
140
Typ upínacího mechanismu
Toggle
Max. úhel (°)
35
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Rozsah upínání (mm)
3000 - 3000
Délka čelistí (mm)
140
Typ upínacího mechanismu
Toggle
Max. úhel (°)
35
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Upínací síla až 9 000 N. Překlopení je zabráněno středovým umístěním na obrobku. Dlouhá životnost díky speciální tepelně odolné přítlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, lze ji naklápět až o 35°. Svěrku lze vést otvorem v obrobku/součásti.
Čísla materiálu
Objednací číslo
7S839393
EAN
4008158036397
UBB
500655933405
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
GSV300M