Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Vruty, šrouby
Šrouby
51122
51122.050.010
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
Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Nerezocel A2 50 M5X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
50
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Nízká válcová hlava
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
10 mm
Značka
Fabory
Třída
50
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Nízká válcová hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.)
38
d-D
M5
dk (max.)
8.5
k (max.)
3.65
L (mm)
10
P
0.8
Drážka
25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
14580
Čísla materiálu
Objednací číslo
51122.050.010
EAN
8715494113168
UBB
500571833572
UNSPSC
31161501