Závitová očka
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
Řezání závitů
Závitová očka
7V077520
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
Hexagonal die nut DIN 382 M8 HSS 6g BOSS
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7V077520
Vnější průměr (mm)
65
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
8
Rozteč závitů (mm)
1.25
Řezný materiál
HSS
Značka
Boss
Komoditní kód
82074030
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Vnější průměr (mm)
65
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
8
Rozteč závitů (mm)
1.25
Řezný materiál
HSS
Značka
Boss
Komoditní kód
82074030
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7V077520
EAN
4046122480340
UBB
500583305288
UNSPSC
27112805
Výrobní číslo položky
120486