Závitová očka
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
Řezání závitů
Závitová očka
6N443991
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
Hexagonal die nut DIN 382 M4 HSS 6g PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6N443991
Vnější průměr (mm)
55
Výška
5
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
4
Rozteč závitů (mm)
0.7
Řezný materiál
HSS
Značka
Promat
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Vnější průměr (mm)
55
Výška
5
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
4
Rozteč závitů (mm)
0.7
Řezný materiál
HSS
Značka
Promat
Komoditní kód
82074030
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6N443991
EAN
4015448602385
UBB
500582844444
UNSPSC
27112805
Výrobní číslo položky
4000867787