text.skipToContent text.skipToNavigation

Heco-Unix Plus Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou do dřevotřísky Ocel Pozinkované 4X60MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Heco-Unix Plus
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4 mm
Délka 60 mm
Značka Heco-Unix Plus
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Info
  • Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

D (mm) 4
dk (max.) 7.9
k (max.) 2.5
L (mm) 60
Čís. křížové drážky 2

Čísla materiálu

Objednací číslo 29370.040.060
EAN 4019787451611
UBB 500571814689
UNSPSC 31161508
Výrobní číslo položky 45161

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.