text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Heavy duty girder clamp components Tvárné litiny Žárový zinek AF krátký

High friction clamp with recessed top to hold bolt head captive while the nut is tightened. Can be combined with type CF. The skirt prevents the clamp rotating during installation. The tail of the AF spans across slotted holes.

Objednací číslo
Značka Lindapter
Materiál Tvárné litiny
Povrchová úprava Žárový zinek
Info
  • S vybráním, sklon max. 10°.AF krátký

Specifikace

Značka Lindapter
Materiál Tvárné litiny
Povrchová úprava Žárový zinek
Info
  • S vybráním, sklon max. 10°.AF krátký

Popis

High friction clamp with recessed top to hold bolt head captive while the nut is tightened. Can be combined with type CF. The skirt prevents the clamp rotating during installation. The tail of the AF spans across slotted holes.

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.