text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 5157 no. 2 G 3/8 inch x 19 HSS ISO 228 PROMAT


Objednací číslo 0S274755
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál HSS
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál HSS
Závit na palec 19
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) 3/8 palce
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 0S274755
EAN 4015448675013
UBB 500573840393
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867106
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.