text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 5157 no. 2 G 1 inch x 11 HSS ISO 228 PROMAT


Objednací číslo 5Y711077
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 25
Typ závitu Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál HSS
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 25
Typ závitu Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál HSS
Závit na palec 11
Čtyřhranný klíč (mm) 20
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) 1 palec
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Y711077
EAN 4015448675112
UBB 500582645940
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867147
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.