Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
0I713423
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
Hand tap DIN 5157 no. 2 G 1/8 inch x 28 HSS ISO 228 PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0I713423
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
HSS
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
HSS
Závit na palec
28
Čtyřhranný klíč (mm)
5.5
Levý závit
Ne
Velikost závitu (palce)
1/8 palce
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0I713423
EAN
4015448674948
UBB
500573725966
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867104