Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
5S882307
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
Hand tap DIN 5157 no. 2 G 1/2 inch x 14 HSS ISO 228 PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5S882307
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
HSS
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
HSS
Závit na palec
14
Čtyřhranný klíč (mm)
12
Levý závit
Ne
Velikost závitu (palce)
1/2 palce
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5S882307
EAN
4015448675044
UBB
500582557822
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867107