text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Hand tap DIN 5157 no. 1 G 3/8 inch x 19 HSS ISO 228 PROMAT


Objednací číslo 3I589323
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál HSS
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál HSS
Závit na palec 19
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) 3/8 palce
Značka Promat
HS kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 3I589323
EAN 4015448675006
UBB 500581765905
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.