text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Hand tap DIN 5157 no. 1 G 1/4 inch x 19 HSS ISO 228 PROMAT


Objednací číslo 0L155740
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál HSS
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál HSS
Závit na palec 19
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) 1/4 palce
Značka Promat
HS kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 0L155740
EAN 4015448674962
UBB 500573760849
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867099
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.