Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
1F858360
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
Hand tap DIN 5157 no. 1 G 1/2 inch x 14 HSS ISO 228 PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1F858360
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
HSS
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
HSS
Závit na palec
14
Čtyřhranný klíč (mm)
12
Levý závit
Ne
Velikost závitu (palce)
1/2 palce
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1F858360
EAN
4015448675037
UBB
500581035291
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867101