text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Závitníky ruční
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky ruční
0J087189
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
Hand tap DIN 352 no. 3 M8 x 1.25 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0J087189
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
8
Řezný materiál
HSS
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Levý závit
Ne
Značka
Promat
HS kód
82074010
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0J087189
EAN
4015448418047
UBB
500573717542
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867175