text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 3 M6 x 1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Objednací číslo 1K591896
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 6
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 6
Řezný materiál HSS
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 1K591896
EAN 4015448418030
UBB 500581085106
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867173
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.