Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
1Z563197
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
Hand tap DIN 352 no. 3 M5 x 0.8 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1Z563197
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.8
Velikost závitu
5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.8
Velikost závitu
5
Řezný materiál
HSS
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Z563197
EAN
4015448418023
UBB
500581299533
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867172