text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 3 M30 x 3.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Objednací číslo 2E056752
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 56
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 3.5
Velikost závitu 30
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 56
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 3.5
Velikost závitu 30
Řezný materiál HSS
Čtyřhranný klíč (mm) 18
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 2E056752
EAN 4015448605010
UBB 500581355541
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867134
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.