Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
4U966452
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
Hand tap DIN 352 no. 3 M27 x 3 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4U966452
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
50
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
3
Velikost závitu
27
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
50
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
3
Velikost závitu
27
Řezný materiál
HSS
Čtyřhranný klíč (mm)
16
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4U966452
EAN
4015448604990
UBB
500582270707
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867127