Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
8Q695983
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
Hand tap DIN 352 no. 3 M24 x 3 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8Q695983
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
50
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
3
Velikost závitu
24
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
50
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
3
Velikost závitu
24
Řezný materiál
HSS
Čtyřhranný klíč (mm)
14.5
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8Q695983
EAN
4015448604983
UBB
500583577290
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867126