Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
0U300381
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
Hand tap DIN 352 no. 3 M22 x 2.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0U300381
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
40
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
22
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
40
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
22
Řezný materiál
HSS
Čtyřhranný klíč (mm)
14.5
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0U300381
EAN
4015448604938
UBB
500573861662
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867114