text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 3 M14 x 2 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Objednací číslo 9Z760099
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 14
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 14
Řezný materiál HSS
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Z760099
EAN 4015448418078
UBB 500584074826
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867178
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.