text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 3 M12 x 1.75 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Objednací číslo 0B741108
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 75
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.75
Velikost závitu 12
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 75
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.75
Velikost závitu 12
Řezný materiál HSS
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 0B741108
EAN 4015448418061
UBB 500573639597
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867177
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.