text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 3 M10 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Objednací číslo 5B838721
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 10
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 10
Řezný materiál HSS
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 5B838721
EAN 4015448418054
UBB 500582314521
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867176
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.