Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
3C283162
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
Hand tap DIN 352 no. 2 M8 x 1.25 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3C283162
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
8
Řezný materiál
HSS
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Levý závit
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3C283162
EAN
4015448417934
UBB
500581659652
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867155