Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
6W454036
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
Hand tap DIN 352 no. 2 M12 x 1.75 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6W454036
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
29
Celková délka (mm)
75
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.75
Velikost závitu
12
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
29
Celková délka (mm)
75
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.75
Velikost závitu
12
Řezný materiál
HSS
Čtyřhranný klíč (mm)
7
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6W454036
EAN
4015448417958
UBB
500582966791
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867157