text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 1 M4 x 0.7 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Objednací číslo 3L655081
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Řezný materiál HSS
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 3L655081
EAN 4015448417798
UBB 500581788931
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867131
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.