Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
5R759833
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
Hand tap DIN 352 no. 1 M30 x 3.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5R759833
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
56
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
3.5
Velikost závitu
30
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
56
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
3.5
Velikost závitu
30
Řezný materiál
HSS
Čtyřhranný klíč (mm)
18
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5R759833
EAN
4015448605058
UBB
500582536966
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867145