Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
8R667018
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
Hand tap DIN 352 no. 1 M18 x 2.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8R667018
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
40
Celková délka (mm)
95
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
18
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
40
Celková délka (mm)
95
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
18
Řezný materiál
HSS
Čtyřhranný klíč (mm)
11
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8R667018
EAN
4015448417873
UBB
500583604425
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867140