text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 1 M16 x 2 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Objednací číslo 4I022354
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 16
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 16
Řezný materiál HSS
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 4I022354
EAN 4015448417866
UBB 500582108782
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867139
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.