text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 1 M12 x 1.75 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Objednací číslo 0S056724
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 75
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.75
Velikost závitu 12
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 75
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.75
Velikost závitu 12
Řezný materiál HSS
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 0S056724
EAN 4015448417842
UBB 500573837753
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867137
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.