Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
0C500552
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
Hand tap DIN 352 no. 1 M10 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0C500552
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
10
Řezný materiál
HSS
Čtyřhranný klíč (mm)
5.5
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0C500552
EAN
4015448417835
UBB
500573616801
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867136