text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M8 x 1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Objednací číslo 3W892997
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 8
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 8
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál HSS
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 3W892997
EAN 4015448675204
UBB 500581929857
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867070
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.