text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M20 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Objednací číslo 8L773596
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 20
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 20
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál HSS
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 8L773596
EAN 4015448675440
UBB 500583525224
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867077
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.