text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M10 x 1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Objednací číslo 3P177809
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 10
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 10
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál HSS
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 3P177809
EAN 4015448675235
UBB 500581864419
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867071
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.