Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
0H765927
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
Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M6 x 0.75 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0H765927
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
14
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.75
Velikost závitu
6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
14
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.75
Velikost závitu
6
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
HSS
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0H765927
EAN
4015448675150
UBB
500573709960
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867080