text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M20 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Article number 8Y935596
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 20
Packed per 1

Specifications

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 20
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál HSS
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Levý závit Ne
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Article numbers

Article number 8Y935596
EAN 4015448675457
UBB 500583716138
UNSPSC 27112806
Manufacturer article nr  4000867089
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.