text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M18 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Artikelnummer 4U542859
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 18
Verpakt per 1

Specificaties

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 18
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál HSS
Čtyřhranný klíč (mm) 11
Levý závit Ne
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 4U542859
EAN 4015448675419
UBB 500582277819
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867088
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.