Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
0R391857
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
Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M16 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0R391857
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
16
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
16
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
HSS
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0R391857
EAN
4015448675372
UBB
500573825873
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867087