text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M14 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Objednací číslo 4A763228
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 14
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 14
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál HSS
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 4A763228
EAN 4015448675341
UBB 500581975629
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867086
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.