text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M12 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Objednací číslo 3H056122
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 12
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 12
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál HSS
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Levý závit Ne

Čísla materiálu

Objednací číslo 3H056122
EAN 4015448675310
UBB 500581718722
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867085
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.