text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Šroubové svorky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Svorky a trakční převodovky
Svorky
Šroubové svorky
8F444272
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
Hand file block 101 jaw width 60 mm clamping width 40 mm overall length 180 mm K
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8F444272
Celková délka (mm)
180
Rozsah upínání (mm)
40-40
Šířka čelistí (mm)
60
Typ upínacího mechanismu
Křídlový šroub
Značka
Kukko
HS kód
82055980
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
180
Rozsah upínání (mm)
40-40
Šířka čelistí (mm)
60
Typ upínacího mechanismu
Křídlový šroub
Značka
Kukko
HS kód
82055980
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8F444272
EAN
4027474535537
UBB
500583433809
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
101-180