text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 8.0 mm working L 200 mm L 260 mm SDS-Plus PROMAT


Objednací číslo 8L675875
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 200
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 260
Průměr vrtáku (mm) 8
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 200
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ano
Řezný materiál Jiný
Spirálový vrták Ano
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 8L675875
EAN 4015448879435
UBB 500583523815
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4000863532
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.