text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 6.0 mm working L 50 mm L 110 mm SDS-Plus PROMAT


Objednací číslo 0P125135
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 50
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 110
Průměr vrtáku (mm) 6
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 50
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ano
Řezný materiál Jiný
Spirálový vrták Ano
Značka Promat
HS kód 82075030

Čísla materiálu

Objednací číslo 0P125135
EAN 4015448879367
UBB 500573780649
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4000863513
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.