text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 16.0 mm working L 250 mm L 310 mm SDS-Plus PROMAT


Artículo No. 8F029404
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 250
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ano
Embalado por 1

Especificaciones

Celková délka (mm) 310
Průměr vrtáku (mm) 16
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 250
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ano
Řezný materiál Jiný
Spirálový vrták Ano
Značka Promat
Komoditní kód 82075030

Números de artículo

Artículo No. 8F029404
EAN 4015448879640
UBB 500583428619
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4000863565
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.