text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 16.0 mm working L 200 mm L 250 mm SDS-Plus PROMAT


Article number 5L617625
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 200
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Oui
Packed per 1

Specifications

Longueur totale (mm) 250
Diamètre du foret (mm) 16
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 200
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Oui
Matière de coupe Autre
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Code Douanier 82075030

Article numbers

Article number 5L617625
EAN 4015448879633
UBB 500582464847
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  4000863564
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.