Produkty SDS +
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
Příslušenství & díly
Produkty SDS +
9X369097
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
Hammer drill bit Multicutter 4 dm 14.0 mm working L 400 mm L 450 mm SDS-Plus PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9X369097
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
SDS-plus
Délka řezu (mm)
400
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
450
Průměr vrtáku (mm)
14
Systém uchycení
SDS-plus
Délka řezu (mm)
400
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ano
Řezný materiál
Jiný
Spirálový vrták
Ano
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9X369097
EAN
4015448879602
UBB
500584076490
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
4000863558