text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 12.0 mm working L 400 mm L 450 mm SDS-Plus PROMAT


Article number 3M045382
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 400
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ano
Packed per 1

Specifications

Celková délka (mm) 450
Průměr vrtáku (mm) 12
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 400
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ano
Řezný materiál Jiný
Spirálový vrták Ano
Značka Promat

Article numbers

Article number 3M045382
EAN 4015448879558
UBB 500581793477
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  4000863551
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.