text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 12.0 mm working L 150 mm L 210 mm SDS-Plus PROMAT


Article number 9Y630688
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 150
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ano
Packed per 1

Specifications

Celková délka (mm) 210
Průměr vrtáku (mm) 12
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 150
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ano
Řezný materiál Jiný
Spirálový vrták Ano
Značka Promat
Komoditní kód 82075030

Article numbers

Article number 9Y630688
EAN 4015448879527
UBB 500584033822
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  4000863547
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.