text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 10.0 mm working L 50 mm L 110 mm SDS-Plus PROMAT


Objednací číslo 0S917247
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 50
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 110
Průměr vrtáku (mm) 10
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 50
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ano
Řezný materiál Jiný
Spirálový vrták Ano
Značka Promat
Komoditní kód 82075030

Čísla materiálu

Objednací číslo 0S917247
EAN 4015448879442
UBB 500573878591
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4000863537
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.